{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 150 mm | |
Breedte | 800 mm | |
Geschikt voor garderobekastbreedte | 800 mm | |
Sokkelplint uitvoering | voor, achter | |
Sokkelplint bevestiging | aanschroeven aan onderbouwvoeten | |
Producttype | Sokkelplint |
Artikelnummer | 958737 800 | |
EAN/GTIN | 4045197684417 | |
Nummer fabrikant | 958737 800 |