Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm 60

Artikelnummer: 958146 60
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 150 mm
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 500 mm
    Geschikt voor behuizingsbreedte in G 60
    Geschikt voor behuizingdiepte in G 20
    Producttype Sokkel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 958146 60
    EAN/GTIN 4062406133429
    Nummer fabrikant 958146 60

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
    Sokkel 150 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter) voor transport van kasten.

    T.b.v.:

    Kasten nr. 940001940237; nr. 940801940907; nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr. 971201971349, nr. 987001.

    Kleur:

    lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen