Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm 30

Artikelnummer: 958146 30
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 150 mm
    Breedte 750 mm
    Diepte 500 mm
    Geschikt voor behuizingsbreedte in G 30
    Geschikt voor behuizingdiepte in G 20
    Producttype Sokkel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 958146 30
    EAN/GTIN 4062406133399
    Nummer fabrikant 958146 30

    Omschrijving

    Utförande:

    Sockel av stålplåt för placering under hurts.
    Sockel 150 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av skåp.

    Passar till:

    Skåp nr 940001940237; nr 940801940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201971349, nr 987001.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen