Omschrijving:
Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 220 mm, Overall Length (OAL) 270 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Usable Length (LU) 212 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 4,7 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4,7 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 220 mm
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 270 mm
- Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 212 mm