Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,236″, Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,188″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,188″, spaangroef (LCF) 6-1/2″, totale lengte (OAL) 8,465″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 6,181″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,236″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,188″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,188″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,188″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 6-1/2″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 8,465″
- Punthoek (SIG): 135 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,77″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 6,181″