Easyfix box-verlengstuk voor lange goederen 74 mm

Artikelnummer: 955795 74
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 75 mm
Breedte 74 mm
Diepte 100 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955795 74
EAN/GTIN 4062406197926
Nummer fabrikant 955795 74

Omschrijving

Uitvoering:

Boxverlengstuk voor kabelbinders, lasdraad, etc.. Voor lange voorwerpen die in kunststof box nr. 955790 gr. 74 en 74/4 worden opgeborgen. Met 3 uitneembare scheidingsschotten, zodat er 2 – 4 vakken in de box kunnen ontstaan.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen