Aflegbord van multiplex 50X28

Artikelnummer: 951985 50X28
(99,89 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety Stance™ Nitrile
Breedte 1.250 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 50
Diepte in G 28
Dikte 15 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951985 50X28
EAN/GTIN 2050002004986
Nummer fabrikant 549S2640OB

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Aflegbord van ca. 15 mm dik multiplex.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen