Aflegbord van multiplex, Afmeting in G: 30X20

Artikelnummer: 951985 30X20
(180,80 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Cushion Ease Solid™ Nitrile
Breedte 750 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 20
Dikte 15 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951985 30X20
EAN/GTIN 2050002003873
Nummer fabrikant 656S0033BL

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Aflegbord van ca. 15 mm dik multiplex.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen