• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Computerterminal met printerklep, Type: DE

Artikelnummer: 951501 DE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 550 mm
Monitorkast binnenwerkse hoogte 599 mm
Monitorkast binnenwerkse breedte 684 mm
Monitorkast nuttige diepte 508 mm
Maximale beeldschermdiagonaal 19 inch
Kijkvenster hoogte 552 mm
Kijkvenster breedte 552 mm
Maximaal legborddraagvermogen monitorkast − verdeeld 100 kg
Computerkast binnenwerkse hoogte 840 mm
Computerkast binnenwerkse breedte 670 mm
Computerkast nuttige diepte 520 mm
Maximaal legborddraagvermogen computerkast − verdeeld 100 kg
Afmeting printerklep 236×290 mm mm
Gewicht 77,5 kg
Producttype Computerwerkstation

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951501 DE
Nummer fabrikant 951501 DE
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Monitorkast met ventilator voor beeldbuismonitoren tot 19 inch, met in hoogte verstelbaar verzinkt legbord. Vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.
Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met houten handpalmsteun en trekontlasting.
Computerkast met ventilator en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.

Levering:

6-Voudige contactdoos met aan/uit-schakelaar.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

de computerwerkplek is compatibel met systeemkasten nr. 956000956785 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.