{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Monitorkast binnenwerkse hoogte | 599 mm | |
Monitorkast binnenwerkse breedte | 684 mm | |
Monitorkast nuttige diepte | 508 mm | |
Maximale beeldschermdiagonaal | 19 inch | |
Kijkvenster hoogte | 552 mm | |
Kijkvenster breedte | 552 mm | |
Maximaal legborddraagvermogen monitorkast − verdeeld | 100 kg | |
Computerkast binnenwerkse hoogte | 840 mm | |
Computerkast binnenwerkse breedte | 670 mm | |
Computerkast nuttige diepte | 520 mm | |
Maximaal legborddraagvermogen computerkast − verdeeld | 100 kg | |
Afmeting printerklep | 236×290 mm mm | |
Gewicht | 77,5 kg | |
Producttype | Computerwerkstation |
Artikelnummer | 951501 CH | |
Nummer fabrikant | 951501 CH |