Lade voor vleugeldeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G 100 mm

Artikelnummer: 942570 100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×24G
    Nuttige hoogte 75 mm
    Nuttige breedte 650 mm
    Nuttige diepte 600 mm
    Nuttige breedte in G 26
    Nuttige diepte in G 24
    Gewicht 7 kg
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 942570 100
    EAN/GTIN 4062406067748
    Nummer fabrikant 942570 100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lades voor inbouw in GridLine vleugeldeur maxi-systeem- en zwaarlastkasten.
    Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

    T.b.v.:

    Kasten nr. 941001941033; nr. 942301942323; nr. 942701942723, nr. 942802942824.

    Kleur:

    Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.
    Lades niet geschikt voor schuifdeurkasten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen