Set antislipmatten voor lades, 5-delig 26X24

Artikelnummer: 951885 26X24
Prijs instellen 5 Stuk (10,92 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Antislip Exact set van 5 stuks 600 x 650 mm
Uitvoering Gesneden
Breedte 650 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 26
Diepte in G 24
Dikte 2 – 3 mm
geschikt voor lades in G 26×24G
Producttype Antislipmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951885 26X24
EAN/GTIN 4063104000549
Nummer fabrikant 80600544

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipeigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (ontvlambaarheidstest); VDI 2700:2009/blad 15/punt 11.3 (vervormings- en indrukgedrag). Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Tip:

Bij vochtige omstandigheden geen hecht- en antislipwerking.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen