Adapterkabel voor verlichtingsunit, Uitvoering: DK/2

Artikelnummer: 928640 DK/2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beschrijving Adapterkabel met industriestekker en randaarde-stekker
Kabellengte 2 m
Stekkertype ingang K
Stekkertype uitgang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Stroomsoort AC
Nominale stroom 16 A
Aan/uit-schakelaar nee
Producttype Netkabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928640 DK/2
EAN/GTIN 4062406117580
Nummer fabrikant 923698 DK/2

Omschrijving

Uitvoering:

3-Polige adapterkabel met 2m lengte, met industrie- en randaarde-stekker.
Deense uitvoering.

T.b.v.:

Tip:

Adapterkabel mag uitsluitend als toevoer voor verlichtingsunits worden gebruikt.
Mag met maximaal 3,6 KW worden belast.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen