Adapterkabel voor verlichtingsunit, Uitvoering: DE/2

Artikelnummer: 928640 DE/2
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beschrijving Adapterkabel met industriestekker en randaarde-stekker
Kabellengte 2 m
Stekkertype ingang F
Stekkertype uitgang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Stroomsoort AC
Nominale stroom 16 A
Aan/uit-schakelaar nee
Producttype Netkabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928640 DE/2
EAN/GTIN 4062406117535
Nummer fabrikant 920260 9-AK

Omschrijving

Uitvoering:

3-Polige adapterkabel met 2m lengte, met industrie- en randaarde-stekker.
Duitse uitvoering.

T.b.v.:

Tip:

Adapterkabel mag uitsluitend als toevoer voor verlichtingsunits worden gebruikt.
Mag met maximaal 3,6 KW worden belast.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen