Documentenhouder met memomagneten 2000

Artikelnummer: 928211 2000
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,5 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Multifix
    Breedte 1.940 mm
    Nuttige breedte 1.940 mm
    Inbouwhoogte 90 mm
    Aantal magneten 4
    geschikt voor type 2000
    Maximaal geschikt voor papierformaat tot DIN A0
    Producttype Documentenhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928211 2000
    EAN/GTIN 4062406113650
    Nummer fabrikant 928211 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Documentenhouder voor het inhangen in de staanders nr. 928010. Documenten worden vastgehouden met magneten.

    T.b.v.:

    Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590.

    Accessoires:

    Memomagneten nr. 956810.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen