{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Multifix | |
Breedte | 1.440 mm | |
Nuttige breedte | 1.440 mm | |
Inbouwhoogte | 90 mm | |
Aantal magneten | 3 | |
geschikt voor type | 1500 | |
Maximaal geschikt voor papierformaat | tot DIN A0 | |
Producttype | Documentenhouder |
Artikelnummer | 928211 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113643 | |
Nummer fabrikant | 928211 1500 |