Aflegbord met verlichting 2000

Artikelnummer: 928140 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,5 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breedte 1.920 mm
    Nuttige breedte 1.880 mm
    Nuttige diepte 300 mm
    Inbouwhoogte 80 mm
    Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
    Nominale spanning 250 V
    Wattage 27 W
    Aan/uit-schakelaar ja
    Lichtstroom 2.520 lm
    Kleurtemperatuur 4.000 K
    geschikt voor type 2000
    Legbord uitvoering met verlichting
    Led-technologie ja
    Producttype Aflegbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928140 2000
    EAN/GTIN 4062406113346
    Nummer fabrikant 928140 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Legbord zoals beschreven onder nr. 928131. Met geïntegreerde, zwenkbare led-verlichting (uitvoering zoals nr. 928600 met aan-/uit-schakelaar) onder het legbord.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, lichtbak zilver.

    Tip:

    De lamp onder het aflegbord bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de fabrikant.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen