{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 25 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 1.420 mm | |
Nuttige breedte | 1.380 mm | |
Nuttige diepte | 300 mm | |
Inbouwhoogte | 80 mm | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Nominale spanning | 250 V | |
Wattage | 27 W | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Lichtstroom | 2.520 lm | |
Kleurtemperatuur | 4.000 K | |
geschikt voor type | 1500 | |
Legbord uitvoering | met verlichting | |
Led-technologie | ja | |
Producttype | Aflegbord |
Artikelnummer | 928140 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113339 | |
Nummer fabrikant | 928140 1500 |