Onderstel met stroom en perslucht CH

Artikelnummer: 927068 CH
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 900 mm
    Breedte 50 mm
    Diepte 700 mm
    Contactdoos type J
    Nominale spanning 250 V
    Nominale stroom 10 A
    Geschikt voor bladdiepte 750 mm
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927068 CH
    EAN/GTIN 4062406755676
    Nummer fabrikant 927068 CH

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

    Levering:

    Onderstel met twee Schuko contactdozen met montagemateriaal, onbekabeld
    Incl. veiligheidséénhandskoppeling, snelsluitingskoppelingen NW 7,2 en 3/8 inch aansluitdraad, tot 10 bar.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.
    Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen