Verstevigingsplaat 1

Artikelnummer: 927122 1
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 180 mm
    Breedte 205 mm
    Diepte 40 mm
    Gewicht 1,1 kg
    Producttype Verstevigingsplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927122 1
    EAN/GTIN 4062406120924
    Nummer fabrikant 927122 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verstevigingsplaat van afgekant plaatstaal. Voor versteviging van de werkbank.

    Toepassing:

    Voor extra stabilisatie van de werkbankpoten.

    Levering:

    Verstevigingsplaten, paarsgewijs geschikt voor een werkbankpoot nr. 927000. Inclusief schroeven voor bevestiging aan werkbankpoot en werkblad.

    Kleur:

    lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Op de werkbankpoten zijn al boringen voor bevestiging van de verstevigingsplaten aangebracht.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen