{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Model | S4A | |
Serie | Workstation | |
Hoogte | 722 mm | |
Breedte | 430 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Nuttige hoogte | 460 mm | |
Lades nuttige breedte | 320 mm | |
Lades nuttige diepte | 520 mm | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 100 mm | |
Wiel-⌀ bokwiel | 100 mm | |
Wiel-⌀ zwenkwiel | 100 mm | |
met afrolrand | ja | |
Aantal lades | 4 | |
Belastbaarheid | 250 kg | |
Materiaal aflegbord | ABS-kunststof | |
Aflegbord | ja | |
Materiaal wiel | Rubberen wielloopvlak grijs, slijtvast | |
Uitvoering | verrijdbaar; met lades | |
Afrolrand uitvoering | 4-zijdig | |
Greep | ja | |
Plaatsing greep | Voorzijde | |
Gewicht | 43 kg | |
Producttype | Gereedschapskast |
Artikelnummer | 920110 S4A | |
Nummer fabrikant | 920110 S4A |