Verbindingsstuk voor staander 2

Artikelnummer: 938027 2
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,5 mm
    Type 2
    Serie Workstation; KOMBI-werkbank
    Breedte 38 mm
    Diepte 198 mm
    Producttype Verbindingsdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 938027 2
    EAN/GTIN 4045197733436
    Nummer fabrikant 938027 2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van plaatstaal, voor een optimale verbinding voor 2 achter elkaar staande staanders.

    T.b.v.:

    Staanders nr. 923000, 928010, 928075, 928076 en 938000, 938012, 938013.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Beide verbinders niet in combinatie met elkaar bruikbaar.