Kiepbak met lage constructie, gelakt 300 l

Artikelnummer: 919955 300
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Bakvolume 300 l
Hoogte 580 mm
Lengte 1.440 mm
Breedte 680 mm
Stortrand hoogte 395 mm
Vorkkokerafstand B 10 mm
Belastbaarheid 750 kg
Toepassingsgebied voor vaste stoffen
Gewicht 93 kg
Producttype Kiepbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919955 300
EAN/GTIN 2050001937438

Omschrijving

Uitvoering:

Kiepbak voor vaste stoffen met lage constructie en gunstige kantelhoek. Kantelen op elke hoogte via kabel mogelijk.
De plaat van de bak is rondom voorzien van een randprofiel en heeft een stabiel basisframe met vorkkokers. Een borging voorkomt onbedoeld wegglijden en leegkiepen.
Inwendige afmeting vorkkokers A×D = 200×60 mm.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 gelakt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen