Wielenset voor spaan- en kiepbakken, polyamide, 4-delig 450 kg

Artikelnummer: 919970 450
Prijs instellen 4 Stuk (68,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid / wiel (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 225 mm
Wiel-⌀ 180 mm
Belastbaarheid 450 kg
Materiaal wiel Polyamide
Producttype Wiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919970 450
EAN/GTIN 2050001937902

Omschrijving

Uitvoering:

1 Set bestaande uit 4 polyamide-wielen (2bok- en 2 zwenkwielen, waarvan 1 met vergrendeling).

T.b.v.:

Spaanbak met geperforeerde tussenplaat nr. 919930 en kiepbak nr. 919950, 919955.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen