Spaanbak met geperforeerde tussenplaat 300 l

Artikelnummer: 919930 300
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Bakvolume 300 l
    Hoogte 580 mm
    Lengte 1.440 mm
    Breedte 680 mm
    Stortrand hoogte 395 mm
    Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 60 mm
    Inwendige afmeting vorkkokers breedte 200 mm
    Vorkkokers gr. A 200 mm
    Vorkkokers gr. D 60 mm
    Vorkkokerafstand B 10 mm
    Belastbaarheid 750 kg
    Aftapkraan uitvoering Aftapkraan zonder zeef
    Kantelmechanisme Trekkabel
    Uitrusting geperforeerde plaat Geperforeerde tussenplaat
    met vorkkokers ja
    Trekkabel ja
    oliedicht gelast ja
    Gewicht 112 kg
    Producttype Kiepbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919930 300
    EAN/GTIN 2050001936745

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De olie- en waterdichte bak is voorzien van een geschroefde, geperforeerde plaat over de hele bodem en een aftapkraan van 1 inch. Hierdoor is de bak speciaal geschikt voor het verzamelen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.
    De bak met een wanddikte van 3 mm kan comfortabel met een kabel vanaf de heftruckstoel worden gekanteld.
    Het basisframe bevat vorkkokers voor de vorkheftruck.
    Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden, plaat van de bak rondom voorzien van een randprofiel.

    Kleur:

    Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 gelakt.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen