{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 1.190 mm | |
Breedte | 540 mm | |
Vorklengte | 800 mm | |
Vorkbreedte | 160 mm | |
Vorkrol-⌀ | 80×93 mm | |
Hefbereik | 85 mm - 200 mm | |
Zwenkwiel-⌀ | 200×50 mm | |
Belastbaarheid | 2.500 kg | |
Materiaal zwenkwielen | Elastisch rubber | |
Materiaal vorkrollen | Nylon single niet-strepend | |
Kleur | geel | |
Weegschaal | nee | |
Gewicht | 66 kg | |
Producttype | Palletwagen |
Artikelnummer | 919910 800 | |
EAN/GTIN | 4017976021188 | |
Nummer fabrikant | 2118 |