Palletwagen 1150 mm

Artikelnummer: 919910 1150
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vorklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.540 mm
Breedte 540 mm
Vorklengte 1.150 mm
Vorkbreedte 160 mm
Vorkrol-⌀ 80×70 mm
Hefbereik 85 mm - 200 mm
Zwenkwiel-⌀ 200×50 mm
Belastbaarheid 2.500 kg
Materiaal zwenkwielen Elastisch rubber
Materiaal vorkrollen Nylon tandem niet-strepend
Kleur geel
Weegschaal nee
Gewicht 76 kg
Producttype Palletwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919910 1150
EAN/GTIN 4017976021164
Nummer fabrikant 2116

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en vorken met torsievrije schaalconstructie.
Stabiele dissel van stalen buis met druklager voor duwstand.
Vorkrollen tandem nylon⌀ 80×70 mm.

Kleur:

Geel, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen