Palletwielonderstel 1200X800/H mm

Artikelnummer: 919908 1200X800/H
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Laadvlak breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 300 mm
Breedte 1.275 mm
Diepte 875 mm
Laadvlakbreedte 1.210 mm
Laadvlakdiepte 810 mm
Laadvlakhoogte 245 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Belastbaarheid 1.200 kg
Materiaal wiel Elastisch rubber
Greep ja
Gewicht 39 kg
Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919908 1200X800/H
EAN/GTIN 4045197711656
Nummer fabrikant 919908 1200X800/H

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hoekstaalconstructie met 4 vanghoeken voor plaatsing van vlakke pallets en draadboxen. Elastic-rubberbanden, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en naven met rollagers.
Met praktische duwbeugel. Ergonomische handgreep, met Haptoprene-ommanteling voor onovertroffen comfort − ook met natte of oliebesmeurde handen.

Toepassing:

Voor plaatsing van vlakke pallets en draadboxen.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen