{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 300 mm | |
Breedte | 1.275 mm | |
Diepte | 875 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.210 mm | |
Laadvlakdiepte | 810 mm | |
Laadvlakhoogte | 245 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 160 mm | |
Belastbaarheid | 1.200 kg | |
Materiaal wiel | Elastisch rubber | |
Greep | nee | |
Gewicht | 36 kg | |
Producttype | Palletwielonderstel |
Artikelnummer | 919908 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4045197684196 | |
Nummer fabrikant | 919908 1200X800 |