Tafelwagen met 2 laadbakken 2496

Artikelnummer: 919860 2496
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 2496
    Hoogte 860 mm
    Breedte 737 mm
    Diepte 609 mm
    Laadvlakbreedte 600 mm
    Laadvlakdiepte 600 mm
    Laadvlakhoogte onder 228 mm
    Laadvlakhoogte boven 860 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ 160 mm
    Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
    Maximale belastbaarheid 500 kg
    Materiaal wiel TPE
    Gewicht 32 kg
    Norm EN 1757-3
    Producttype Tafelwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919860 2496
    EAN/GTIN 4017976502496
    Nummer fabrikant 2496

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor.
    2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

    Norm:

    EN 1757-3

    Kleur:

    Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen