Platformwagen T3 T38

Artikelnummer: 918520 T38
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type T38
Hoogte 990 mm
Breedte 1.320 mm
Diepte 809 mm
Laadvlakbreedte 1.200 mm
Laadvlakdiepte 800 mm
Laadvlakhoogte 270 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid 500 kg
Materiaal wiel Polyurethaan-loopvlak
Gewicht 41 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918520 T38
EAN/GTIN 4045197612113
Nummer fabrikant 918520 T38

Omschrijving

Uitvoering:

1 Laadvlak.
Gelaste staalconstructie, plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak.
Handvat met Haptoprene-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen