{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | T34 | |
Hoogte | 990 mm | |
Breedte | 1.120 mm | |
Diepte | 609 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.000 mm | |
Laadvlakdiepte | 600 mm | |
Laadvlakhoogte | 270 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid | 500 kg | |
Materiaal wiel | Polyurethaan-loopvlak | |
Gewicht | 34,4 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Platformwagen |
Artikelnummer | 918520 T34 | |
EAN/GTIN | 4045197611895 | |
Nummer fabrikant | 918520 T34 |