Metselaarsbeitel 300x23x13 mm

Artikelnummer: 8728810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8728810
    EAN/GTIN 4010883872881
    Nummer fabrikant 8728810
    L-nummer L60160 3894

    Omschrijving

    Omschrijving:

    luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
    over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
    werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 300 mm
    • Materiaal: Vanadium staal
    • Asbreedte [mm]: 23 mm
    • Schachthoogte: 13 mm
    • Bladbreedte [mm]: 29,0 mm
    • Punthoek [mm]: 60 °
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen