Handbeschermingsgreep

Artikelnummer: 8658500
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitel handbescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8658500
EAN/GTIN 4010883865852
Nummer fabrikant 8658500
L-nummer L60160 35
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

door vergrote en dubbele beschermplaat maximale veiligheid voor de hand bij misslagen
ergonomische vormgeving
slipt niet weg door elips-vorm
slagen trillen niet door in de hand
hand wordt niet moe - stevig en veilig
DBGM (beschermd product)

Kenmerk:

  • voor 8-kantige beitels:
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • voor ovale beitels:
    • 20x12
    • 23x13
    • 26x13
    • 26x7
  • Totale breedte [mm]: 85 mm
  • Totale hoogte [mm]: 85 mm
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
  • Gebruik/toepassing: Geschikt voor alle beitels van 250 mm en langer
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen