Sleuf- of carrosseriebeitel, 240x26x7 mm

Artikelnummer: 8723850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8723850
EAN/GTIN 4010883872386
Nummer fabrikant 8723850
L-nummer L60160 4286

Omschrijving

Omschrijving:

gesmede uitvoering
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmeed
  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 7 mm
  • Totale lengte [mm]: 240 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Asbreedte [mm]: 26 mm
  • Schachthoogte: 7 mm
  • Bladbreedte [mm]: 26,0 mm
  • Punthoek [mm]: 60 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen