Koudbeitel 8-kantig 150x16 mm

Artikelnummer: 8703900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8703900
EAN/GTIN 4010883870399
Nummer fabrikant 8703900
L-nummer L60160 3285

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 12 mm
  • Ontwerp: Slagkop inductief getemperd
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Bladbreedte [mm]: 16,0 mm
  • Punthoek [mm]: 60 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen