Etagewagen ″GREY EDITION″

Artikelnummer: 8302/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8302/7016
    EAN/GTIN 4017976383026
    Nummer fabrikant 8302/7016
    L-nummer L90080 1300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 3 verstelbare etages van houten plaat, toplaag middengrijs. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    Draagvermogen etage (kg): 90
    laadvlak lengte (mm): 1000
    laadvlak breedte (mm): 700
    Totale lengte (mm): 1169
    Totale breedte (mm): 709
    Totale hoogte (mm): 1800
    Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069, 1469
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen