Sleuteltang Joker 6004, zelfinstellend M

Artikelnummer: 813740 M
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-molybdeenstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6004 Joker M
Spanwijdte 13 mm - 16 mm
Spanwijdte 1/2 – 5/8 inch
totale lengte 188 mm
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813740 M
EAN/GTIN 4013288216908
Nummer fabrikant 05020103001

Omschrijving

Uitvoering:

  • Parallel geleide, gladde grijpbekken.
  • Nieuwe traploze zelfinstelling door eenvoudig aanzetten op zeskantbouten en moeren.
  • Snel en doorlopend vastschroeven zonder afzetten van de sleutel door mechanische ratelfunctie.
  • Hefboommechanisme bij het grijpen voorkomt wegglijden en beschadigingen.
  • Bijzonder kleine tegenzwenkhoek van slechts 30° door het plaatsen in de hoekprisma’s in de bek.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen