Sleuteltang Joker 6004, zelfinstellend L

Artikelnummer: 813740 L
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-molybdeenstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6004 Joker L
Spanwijdte 16 mm - 19 mm
Spanwijdte 5/8 – 3/4 inch
totale lengte 224 mm
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813740 L
EAN/GTIN 4013288214706
Nummer fabrikant 05020101001

Omschrijving

Uitvoering:

  • Parallel geleide, gladde grijpbekken.
  • Nieuwe traploze zelfinstelling door eenvoudig aanzetten op zeskantbouten en moeren.
  • Snel en doorlopend vastschroeven zonder afzetten van de sleutel door mechanische ratelfunctie.
  • Hefboommechanisme bij het grijpen voorkomt wegglijden en beschadigingen.
  • Bijzonder kleine tegenzwenkhoek van slechts 30° door het plaatsen in de hoekprisma’s in de bek.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.