Universele gatzaag zonder centreerboor 76 mm

Artikelnummer: 788041 76
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
    Snijmateriaal HM
    Aantal snijkanten Z 3
    Maximale doorslijpdiepte 60 mm
    Toepassing voor Schakel-, hollewand- en verdeeldozen, inbouwarmaturen
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 788041 76
    EAN/GTIN 4058546228767
    Nummer fabrikant 4932464931

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HM-tanden voor een langere levensduur, ook bij het boren van dichte materialen. Brede en diepe spaanruimtes voor eenvoudig verwijderen van de boorkern. Agressieve tandgeometrie voor maximaal 10x snellere voortgang van het boren vergeleken met bimetalen gatzagen. Ideaal voor gebruik op het gebied van elektronica en installateurswerk.

    Toepassing:

    Voor het boren van grotere gaten in diverse materialen: metselwerk, lichte bouwmaterialen, kunststoffen en hout. Niet geschikt voor gebruik in harde materialen zoals beton, graniet, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm².

    Tip:

    Alleen draaiend gebruiken (niet klopboren).