Universele gatzaag zonder centreerboor, Boor-⌀: 82mm

Artikelnummer: 788041 82
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Snijmateriaal HM
Aantal snijkanten Z 3
Maximale doorslijpdiepte 60 mm
Toepassing voor Schakel-, hollewand- en verdeeldozen, inbouwarmaturen
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 788041 82
EAN/GTIN 4058546228774
Nummer fabrikant 4932464932

Omschrijving

Uitvoering:

HM-tanden voor een langere levensduur, ook bij het boren van dichte materialen. Brede en diepe spaanruimtes voor eenvoudig verwijderen van de boorkern. Agressieve tandgeometrie voor maximaal 10x snellere voortgang van het boren vergeleken met bimetalen gatzagen. Ideaal voor gebruik op het gebied van elektronica en installateurswerk.

Toepassing:

Voor het boren van grotere gaten in diverse materialen: metselwerk, lichte bouwmaterialen, kunststoffen en hout. Niet geschikt voor gebruik in harde materialen zoals beton, graniet, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm².

Tip:

Alleen draaiend gebruiken (niet klopboren).