{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 60 mm | |
Lengte van de kop met doppen | 120 mm | |
Lengte van de steel | 360 mm | |
Totale lengte | 420 mm | |
Gewicht | 1,47 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754700 60 | |
EAN/GTIN | 7610733003495 | |
Nummer fabrikant | 300.7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel 60 mm
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
95,00 €
€ 64,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 420 | 380 |
Gewicht | 1,47 | 1,36 |
Hamerkop-⌀ | 60 | 60 |
terugslagvrij | ja | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | kunststofgecoat |
Materiaal steel | Hickoryhout | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |