{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 35 mm | |
Lengte van de kop met doppen | 105 mm | |
Lengte van de steel | 295 mm | |
Totale lengte | 330 mm | |
Gewicht | 0,466 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754700 35 | |
EAN/GTIN | 7610733003464 | |
Nummer fabrikant | 300.4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-⌀: 35mm
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 330 mm | 290 mm |
Gewicht | 0,466 kg | 0,45 kg |
Hamerkop-⌀ | 35 mm | 35 mm |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | kunststofgecoat |
Materiaal behuizing | Staal | Staal |
Materiaal steel | Hickoryhout | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |