SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, superplastic dop, wit, voor hamerkop-⌀: 60mm

Artikelnummer: 753700 60
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 60 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 160 g
Kleur wit
Aantal 1
Hardheid hard
Materiaal Superplastic
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753700 60
EAN/GTIN 4030618301127
Nummer fabrikant 3207.060
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Toepassing:

Superplastic inzetstuk: Bijzonder slagvast en onbreekbaar inzetstuk, nauwelijks slijtend. Breekt niet uit. Voor slagen zonder het werkstuk te beschadigen, in het bijzonder voor randslagen.