SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, superplastic dop, wit, voor hamerkop-⌀: 30mm

Artikelnummer: 753700 30
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 22 g
Kleur wit
Aantal 1
Hardheid hard
Materiaal Superplastic
Producttype Slagdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 753700 30
Kopiëren
EAN/GTIN 4030618301097
Kopiëren
Nummer fabrikant 3207.030
Kopiëren
Fabrikant Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Toepassing:

Superplastic inzetstuk: Bijzonder slagvast en onbreekbaar inzetstuk, nauwelijks slijtend. Breekt niet uit. Voor slagen zonder het werkstuk te beschadigen, in het bijzonder voor randslagen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SIMPLEX" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen