{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte van de kop met doppen | 149 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 60 mm | |
Lengte van de steel | 335 mm | |
Totale lengte | 410 mm | |
Gewicht zonder doppen | 940 g | |
Kleur | naturel | |
terugslagvrij | ja | |
Doppen combineerbaar | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752520 60G | |
EAN/GTIN | 4045197978066 | |
Nummer fabrikant | 752520 60G |