Zachte hamer met nylon doppen 40G mm

Artikelnummer: 752520 40G
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizings-⌀ / -materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de kop met doppen 116 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 40 mm
Lengte van de steel 275 mm
Totale lengte 330 mm
Gewicht zonder doppen 418 g
Kleur naturel
terugslagvrij ja
Doppen combineerbaar ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752520 40G
EAN/GTIN 4045197978042
Nummer fabrikant 752520 40G

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540752560 verkrijgbaar.