Boutenschaar 950 mm

Artikelnummer: 737200 950
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 950 mm
    Voor enkeldraads tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 11 mm
    Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 9 mm
    Voor enkeldraads tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 6 mm
    Voor dubbeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 2×8 mm
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 737200 950
    EAN/GTIN 4005887426901
    Nummer fabrikant 87985010

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke speciale messenkop met overbrenging voor het knippen van bouwstaalmatten. Matrijsgesmeed tussenstuk met stelschroef om de messen nauwkeurig te kunnen instellen, begrenzingsaanslag aangesmeed, gelakte buisarmen met grepen met meercomponenten-bekleding.

    Toepassing:

    Voor het snijden van bouwstaalnetten en rondstaal tot 1600 N/mm2 treksterkte.

    Materiaal:

    Messenkop van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

    Reservedeel:

    Reservemessenkop nr. 737210. Reservebout nr. 737220. Reservestelschroef nr. 737230.

    Tip:

    Voor het knippen van ø 8mm / 48HRC moet in meerdere stappen worden gewerkt.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen