Reserve-messenkop compleet met messenbout 950 mm

Artikelnummer: 737210 950
Korting
106,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor enkeldraads tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 11 mm
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 9 mm
Voor enkeldraads tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 6 mm
Voor dubbeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 2×8 mm
Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 737210 950
EAN/GTIN 4005887003003
Nummer fabrikant 87985135

Omschrijving

Materiaal:

messenkop van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

T.b.v.:

Betonijzerschaar nr. 737200.