Veiligheidsschoen laag MADDOX grey-blue Low ESD S1P MADDOX grey-blue Low ESD S1P, Maat 43

Artikelnummer: 729551-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MADDOX
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Kleur grijs / blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729551-43
EAN/GTIN 4030839373378
Nummer fabrikant 729551-43
L-nummer L00790 1728

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • 100% Vegan

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MADDOX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen